鉄重量戸車 鉄枠のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
104件の「鉄重量戸車 鉄枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄重量戸車」、「鉄重量戸車V型」、「鉄枠」などの商品も取り扱っております。
鉄重量戸車 V型 ヨコヅナランキング1位
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

鉄重量戸車 山R型 ヨコヅナランキング2位
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ溝R車仕様山R車・鉄枠。(車は鉄鋳物)RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,298税込3,628
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

鉄重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナランキング3位
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・鉄枠。(車は鉄鋳物)
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

赤枠ローラー戸車 ヨコヅナランキング4位
1個
499税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

鋼板枠重量戸車 ダイケンランキング5位
特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ヨコヅナ鉄重量戸車
ベアリング内蔵で、耐久力に優れます。
用途トロ車用。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

用途工場等の門扉や出入口用扉などに。溝幅(mm)4仕様ベアリング入り材質タイプV溝型取付穴(mm)11V溝角度(°)92
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)鋳物材質(枠)スチール
1個ほか
2,798税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,098税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途アングル、フラットバー用。 重量戸車用の車輪。付属品ボルトナット、ばね座金材質車輪/スチール(炭素鋼)、ボルトナット/スチール(電気亜鉛メッキ)
1個
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)



ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉タイプ溝R車仕様溝R車・鉄枠(車は鉄鋳物)RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
3,898税込4,288
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様ボルト・ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

グリーンクロス鉄板木枠
昔から一般的に使用されている看板で、木枠にトタンを巻込み取付られている看板です。 柱に取付る場合等において、よく使われる看板です。
用途野立看板、自立看板、工事看板取付方式スタンド式材質木角材、トタン厚さ(mm)(トタン)0.27
1箱(4枚)ほか
9,998税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

グリーンクロス鉄枠 (25角)
折り畳み可能、脚を広げると自立可能です。
用途自立看板の作成に、工事現場周辺の安全確保に材質亜鉛スチール厚さ(mm)0.8取付け方法鉄板等をビス止め
1台
8,998税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンパクト21 露出化粧枠
露出で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に取り付けるときに、露出化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途露出取付時、ボックス外形の段差(半埋込ツバ)補正用材質スチール製ホワイト縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
1個
6,098税込6,708
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に材質スチールタイプ半開表面処理亜鉛鍍金
1台
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)